デジタルノギス 200mmのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
521件の「デジタルノギス 200mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンワ デジタルノギス」、「300mm ノギス」、「電動ノギス」などの商品も取り扱っております。
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 質量(g) 175 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法d(mm) 50 寸法a(mm) 294 本体寸法(mm) 294×90×15.5 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 64 最小読取値(mm) 0.01 寸法b(mm) 90 保存温度(℃) -10~60 デプスバー あり 本体サイズ(mm) 294×90×15.5 寸法c(mm) 19 寸法g(mm) 3.6 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 寸法f(mm) 16 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ なし 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 なし(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質 本体/カーボンコンポジットプラスチック。液晶表示部/ABS樹脂 質量(g) 59 電源 ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 寸法d(mm) 40 寸法a(mm) 237 最小表示量(mm) 0.1 本体寸法(mm) 237×77×14.5 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 70 繰返し精度(mm) 0.1 寸法b(mm) 77 保存温度(℃) -10~60 寸法c(mm) 16 寸法f(mm) 16 電池寿命 約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%) 80以下
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.8MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 あり(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 質量(g) 155 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法d(mm) 40 寸法a(mm) 235 本体寸法(mm) 235×77×15.5 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 64 最小読取値(mm) 0.01 寸法b(mm) 77 保存温度(℃) -10~60 デプスバー あり 本体サイズ(mm) 235×77×15.5 寸法c(mm) 15 寸法g(mm) 3.6 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 寸法f(mm) 16 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 寸法c(mm) 17
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品 モニター電池(1個) 材質 本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池LR44 繰返し精度(mm) ±0.1 保存温度(℃) -10~60 機能 ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%) 0~80 取扱説明書 (0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 質量(g) 270 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法d(mm) 60 寸法a(mm) 400 本体寸法(mm) 400×102×15.5 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 64 最小読取値(mm) 0.01 寸法b(mm) 102 保存温度(℃) -10~60 デプスバー あり 本体サイズ(mm) 400×102×15.5 寸法c(mm) 19 寸法g(mm) 3.6 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 寸法f(mm) 17 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質 PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル 電源 本体:ボタン電池(SR44またはLR44) 測定方式 非接触リニアCAP測定システム 表示 LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」 再現性 0.1mm 分解能(mm) 0.1 測定速度(m/s) 1.5、60インチ/秒(最大) 推奨環境 使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80% デプスバー(有・無)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ) 材質 カーボンコンポジットプラスチック 最小表示量(mm) 0.1 機能 オートスタート機能 使用電池 SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm) 0.01 付属品 ケース付 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~60 電池寿命 約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm) 0.01 付属品 ハードケース 材質 本尺:ステンレス鋼 タイプ デジタル 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 表示 大型LCD 最小読取値(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 保存温度(℃) -10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec) 1 主な用途 外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書 (0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529) デプスバー あり サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 最小読取値(mm) 0.01 文字高(mm) 13 防塵防水性能 IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 質量(g) 約50(電池含む) デプスバー 無し 動作温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約1年 ジョウ長(mm) 内側/16、外側/40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。 仕様 プラスチック製収納ケース付き 材質(本体) ステンレススチール 使用温度範囲(℃) 5~40 最小表示量(mm) 0.01 精度(mm) ±0.03 電池 ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属) 寸法c(mm) 39 材質(スライダー) ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 最小表示量(mm) 0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm) 0.01 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 最大応答速度 1m/s 保存温度(℃) -10~60 デプスバー 無し 使用湿度範囲 80%以下 寸法g(mm) - 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)